Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) ZFA16FLL912

  • ERIKS:13557958
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

19,92 €/ Unitéhors TVA

24,10 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 26/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLL9
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4" - 38.1mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard
H
38.1 mm
C
70 mm
T
3/4" - 38.1mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-3002-ZiNi

  • Eriks:14309165
  • Manufacturer:SATZ-FH-3002-ZN

9,05 €/ Unitéhors TVA

10,95 €TVA incluse

56 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-3002-ZiNi

  • Eriks:14312019
  • Manufacturer:VF-3002-ZN

5,05 €/ Unitéhors TVA

6,11 €TVA incluse

40 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026