21,83 €/ Unitéhors TVA
26,41 €TVA incluse
85 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | FLL9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 38.1mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 44 mm |
C | 42 mm |
T | 3/4" - 38.1mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20269,05 €/ Unitéhors TVA
10,95 €TVA incluse
56 En stock - Date de livraison estimée 05/11/20265,05 €/ Unitéhors TVA
6,11 €TVA incluse
40 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026