Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 90° bride SAE 3000 PSI (code 61) QFJ16FLL916

  • ERIKS:14340700
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

129,23 €/ Unitéhors TVA

156,37 €TVA incluse

12 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLL9
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1" - 44.4mm
Angle (Degrees)
90 °
Modèle du coude
Standard
H
82 mm
C
81 mm
T
1" - 44.4mm
Pièces détachées et accessoires

3,54 €/ Unitéhors TVA

4,28 €TVA incluse

1006 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX303

  • Eriks:14471632
  • Manufacturer:AFX303

40,41 €/ Unitéhors TVA

48,90 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026