%20qfj-fll9.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll9.jpg&w=160&q=80)

74,44 €/ Unitéhors TVA
90,07 €TVA incluse
Vendu par: 5Commande minimum: 5
Date de livraison estimée - 07/01/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | FLL9 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN12 |
Flexible diam. int. | 1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 38.1mm |
Angle (Degrees) | 90 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 60 mm |
C | 44 mm |
T | 3/4" - 38.1mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202632,81 €/ Unitéhors TVA
39,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/202654,68 €/ Unitéhors TVA
66,16 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026