Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° filetage UNF femelle tournant ORFS ZFA10SUF413CN

  • ERIKS:13558154
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

10,51 €/ Unitéhors TVA

12,72 €TVA incluse

70 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
SUF4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Filetage femelle tournant
Extrémité de raccordement
ORFS
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1"
Angle (Degrees)
45 °
Type d'écrou
Noix creuse
Modèle du coude
Standard
T
1"
C
67 mm
H
22 mm
E
30 mm