43,55 €/ Unitéhors TVA
52,70 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 04/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZHA |
Type | FLH4 |
Exécution | Interlock |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 3/4" - 41.3mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 31 mm |
C | 79 mm |
T | 3/4" - 41.3mm |
2,89 €/ Unitéhors TVA
3,50 €TVA incluse
3199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/202610,20 €/ Unitéhors TVA
12,34 €TVA incluse
20 En stock - Date de livraison estimée 06/11/20267,15 €/ Unitéhors TVA
8,65 €TVA incluse
47 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026