Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) ZFA32FLH432

  • ERIKS:14805117
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

189,15 €/ Unitéhors TVA

228,87 €TVA incluse

2 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLH4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2" - 79.4mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
58 mm
C
151 mm
T
2" - 79.4mm