72,80 €/ Unitéhors TVA
88,09 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Type | FLH4 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 62 6000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1.1/2" - 63.5mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 50 mm |
C | 122 mm |
T | 1.1/2" - 63.5mm |
4,83 €/ Unitéhors TVA
5,84 €TVA incluse
1805 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202634,40 €/ Unitéhors TVA
41,62 €TVA incluse
171 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202622,90 €/ Unitéhors TVA
27,71 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026