Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) ZFA10FLH412

  • ERIKS:13558024
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

28,00 €/ Unitéhors TVA

33,88 €TVA incluse

25 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLH4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4" - 41.3mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
27 mm
C
75 mm
T
3/4" - 41.3mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6002-ZiNi

  • Eriks:14309217
  • Manufacturer:FH-6002-ZN

10,20 €/ Unitéhors TVA

12,34 €TVA incluse

20 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-6002-ZiNi

  • Eriks:14312068
  • Manufacturer:VF-6002-ZN

7,15 €/ Unitéhors TVA

8,65 €TVA incluse

47 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026