Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) ZFA10FLH408

  • ERIKS:13558023
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

14,48 €/ Unitéhors TVA

17,52 €TVA incluse

Vendu par: 60Commande minimum: 60

Date de livraison estimée - 29/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Type
FLH4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
1/2" - 31.8mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
21 mm
C
66 mm
T
1/2" - 31.8mm
Pièces détachées et accessoires

2,41 €/ Unitéhors TVA

2,92 €TVA incluse

2661 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE demi-brides jeu FH-6001-ZiNi

  • Eriks:14309213
  • Manufacturer:SATZ-FH-6001-ZN

8,45 €/ Unitéhors TVA

10,22 €TVA incluse

37 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

HAVIT SAE bride pleine VF-6001-ZiNi

  • Eriks:14312064
  • Manufacturer:VF-6001-ZN

6,00 €/ Unitéhors TVA

7,26 €TVA incluse

18 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026