Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QFJ32FLH432

  • ERIKS:14831734
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

682,11 €/ Unitéhors TVA

825,35 €TVA incluse

4 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLH4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN51
Flexible diam. int.
2" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
2" - 79.4mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
57 mm
C
143 mm
T
2" - 79.4mm