Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 6000 PSI (code 62) QFJ10FLH412

  • ERIKS:14381957
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

252,20 €/ Unitéhors TVA

305,16 €TVA incluse

6 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLH4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 62 6000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4" - 41.3mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
24.4 mm
C
64.1 mm
T
3/4" - 41.3mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX602

  • Eriks:14471645
  • Manufacturer:AFX602

44,01 €/ Unitéhors TVA

53,25 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI602

  • Eriks:14471001
  • Manufacturer:AFXI602

73,35 €/ Unitéhors TVA

88,75 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026