%20qfj-fll4.jpg&w=1536&q=80)

%20qfj-fll4.jpg&w=160&q=80)

122,94 €/ Unitéhors TVA
148,76 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Type | FLL4 |
Exécution | Standard |
Raccord monobloc ou deux pièces | Deux parties |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN25 |
Flexible diam. int. | 1" in |
Type de raccord | Bride |
Extrémité de raccordement | SAE code 61 3000 PSI |
Dimensions de l'extrémité de raccordement | 1" - 44.4mm |
Angle (Degrees) | 45 ° |
Modèle du coude | Standard |
H | 29 mm |
C | 80 mm |
T | 1" - 44.4mm |
3,54 €/ Unitéhors TVA
4,28 €TVA incluse
1006 En stock - Date de livraison estimée 05/11/202640,41 €/ Unitéhors TVA
48,90 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 24/11/2026