Eriks
FLEXION

FLEXION Embout à sertir coude 45° bride SAE 3000 PSI (code 61) QFJ12FLL412

  • ERIKS:14340665
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Ajouter à la liste

86,37 €/ Unitéhors TVA

104,51 €TVA incluse

10 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Type
FLL4
Exécution
Standard
Raccord monobloc ou deux pièces
Deux parties
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Type de raccord
Bride
Extrémité de raccordement
SAE code 61 3000 PSI
Dimensions de l'extrémité de raccordement
3/4" - 38.1mm
Angle (Degrees)
45 °
Modèle du coude
Standard
H
23 mm
C
65 mm
T
3/4" - 38.1mm
Pièces détachées et accessoires

2,89 €/ Unitéhors TVA

3,50 €TVA incluse

3199 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE demi-brides jeu AFX302

  • Eriks:14471631
  • Manufacturer:AFX302

32,81 €/ Unitéhors TVA

39,70 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026
Product Image

OLEO TECNICA SAE bride pleine AFXI302

  • Eriks:14470981
  • Manufacturer:AFXI302

54,68 €/ Unitéhors TVA

66,16 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 24/11/2026