Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA4410

  • ERIKS:14491007
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H475E-H685E-H695E
  • Acier, revêtement en zinc-nickel
  • Dénuder extérieuree
Ajouter à la liste

4,67 €/ Unitéhors TVA

5,65 €TVA incluse

312 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA4410
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
L
36 mm
D
32 mm