.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

2,17 €/ Unitéhors TVA
2,63 €TVA incluse
648 En stock - Disponible jusqu’à épuisement des stocks. - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Code | ZFA4006 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN10 |
Flexible diam. int. | 3/8" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -6 |
L | 33.5 mm |
D | 25.4 mm |