Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA1040

  • ERIKS:14232864
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H104E / H204E / W200B
  • Acier, revêtement en zinc-nickel
  • Pas dénuder
Ajouter à la liste

49,76 €/ Unitéhors TVA

60,21 €TVA incluse

8 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA1040
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN76
Flexible diam. int.
2.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-40
L
80 mm
D
88.4 mm