Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA0816

  • ERIKS:13558264
Image 1
Jupe à sertir pour flexible R8
Revêtement en zinc-nickel
Pas dénuder
Ajouter à la liste

14,81 €/ Unitéhors TVA

17,92 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA0816
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
L
50 mm
D
40 mm