Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA0810

  • ERIKS:13558262
Image 1
Jupe à sertir pour flexible R8
Revêtement en zinc-nickel
Pas dénuder
Ajouter à la liste

8,23 €/ Unitéhors TVA

9,96 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 27/01/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA0810
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN16
Flexible diam. int.
5/8" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-10
L
40 mm
D
29 mm