.jpg&w=1536&q=80)
2,43 €/ Unitéhors TVA
2,94 €TVA incluse
Vendu par: 50Commande minimum: 50
Date de livraison estimée - 09/02/2027Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Code | ZFA0805 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
L | 30 mm |
D | 19 mm |