Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA0804

  • ERIKS:13558258
Image 1
Jupe à sertir pour flexible R8
Revêtement en zinc-nickel
Pas dénuder
Ajouter à la liste

2,06 €/ Unitéhors TVA

2,49 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 01/04/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA0804
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN06
Flexible diam. int.
1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-4
L
29 mm
D
17 mm