Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA0320

  • ERIKS:13558249
Image 1
Jupe à sertir pour flexible R3-3TE-R5
Revêtement en zinc-nickel
Pas dénuder
Ajouter à la liste

13,78 €/ Unitéhors TVA

16,67 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 22/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA0320
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
L
57 mm
D
52 mm