Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir ZFA0108

  • ERIKS:13558254
Image 1
Jupe à sertir pour flexible R7-2TE
Revêtement en zinc-nickel
Pas dénuder
Ajouter à la liste

1,69 €/ Unitéhors TVA

2,04 €TVA incluse

335 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZFA
Code
ZFA0108
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN12
Flexible diam. int.
1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-8
L
34 mm
D
25.4 mm