.jpg&w=1536&q=80)
1,21 €/ Unitéhors TVA
1,46 €TVA incluse
503 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZFA |
Code | ZFA0103 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN05 |
Flexible diam. int. | 3/16" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -3 |
L | 27 mm |
D | 14 mm |