.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

109,27 €/ Unitéhors TVA
132,22 €TVA incluse
10 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Code | QFJ2032 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN51 |
Flexible diam. int. | 2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -32 |
L | 78.8 mm |
D | 79.4 mm |