.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

69,41 €/ Unitéhors TVA
83,99 €TVA incluse
18 En stock - Date de livraison estimée 04/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Code | QFJ2024 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN38 |
Flexible diam. int. | 1.1/2" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -24 |
L | 62.7 mm |
D | 66.8 mm |