Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir QFJ1712

  • ERIKS:14340789
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Jupe à sertir pour flexible H104E
  • Acier inoxydable 316Ti
  • Pas dénuder
Ajouter à la liste

20,50 €/ Unitéhors TVA

24,81 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 02/12/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
QFJ
Code
QFJ1712
Exécution
Standard
Dénuder/ Pas dénuder
Pas dénuder
Matériau
Acier inoxydable 316 Ti (1.4571)
Flexible diam. int. (DN)
DN19
Flexible diam. int.
3/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-12
L
42.2 mm
D
36.5 mm