.jpg&w=1536&q=80)

.jpg&w=160&q=80)

15,33 €/ Unitéhors TVA
18,55 €TVA incluse
36 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | QFJ |
Code | QFJ1705 |
Exécution | Standard |
Dénuder/ Pas dénuder | Pas dénuder |
Matériau | Acier inoxydable 316 Ti (1.4571) |
Flexible diam. int. (DN) | DN08 |
Flexible diam. int. | 5/16" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -5 |
L | 23.5 mm |
D | 30.6 mm |