32,56 €/ Unitéhors TVA
39,40 €TVA incluse
113 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Série | ZHA |
Code | ZHA6320 |
Exécution | Interlock |
Dénuder/ Pas dénuder | Dénuder intérieure et extérieure |
Matériau | Acier |
Revêtement du surface | Zinc nickelé |
Flexible diam. int. (DN) | DN31 |
Flexible diam. int. | 1.1/4" in |
Flexible diam. int. (gabarit) | -20 |
L | 88 mm |
D | 60 mm |