Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir Interlock ZHA6220

  • ERIKS:12114609
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jupe à sertir pour flexible H695E
Revêtement en zinc-nickel
Dénuder intérieure et extérieuree
Ajouter à la liste

27,34 €/ Unitéhors TVA

33,08 €TVA incluse

11 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Code
ZHA6220
Exécution
Interlock
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN31
Flexible diam. int.
1.1/4" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-20
L
88 mm
D
60 mm