Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir Interlock ZHA4316

  • ERIKS:13558267
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jupe à sertir pour flexible H695E
Revêtement en zinc-nickel
Dénuder intérieure et extérieuree
Ajouter à la liste

12,35 €/ Unitéhors TVA

14,94 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 03/02/2027

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Code
ZHA4316
Exécution
Interlock
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN25
Flexible diam. int.
1" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-16
L
75 mm
D
48 mm