Eriks
FLEXION

FLEXION Douille à sertir Interlock ZHA4224

  • ERIKS:13558278
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Jupe à sertir pour flexible H475E / H685E / H695E
Revêtement en zinc-nickel
Dénuder intérieure et extérieuree
Ajouter à la liste

20,95 €/ Unitéhors TVA

25,35 €TVA incluse

15 En stock - Date de livraison estimée 05/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Série
ZHA
Code
ZHA4224
Exécution
Interlock
Dénuder/ Pas dénuder
Dénuder intérieure et extérieure
Matériau
Acier
Revêtement du surface
Zinc nickelé
Flexible diam. int. (DN)
DN38
Flexible diam. int.
1.1/2" in
Flexible diam. int. (gabarit)
-24
L
94 mm
D
62 mm