5,14 €/ Unitéhors TVA
6,22 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 25/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | EPKG |
Constructeur ID | EPKG6-4-FX |
Forme | Forme droit |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 6 mm |
Diamètre extérieur du tube inégal | 4 mm |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
B | 57.1 mm |
C1 | 14.9 |
C2 | 15.5 |
D1 | 6 mm |
D2 | 4 mm |
d | 3.3 |
E | 19 mm |
F | 36 mm |
X1 | 12 |
X2 | 10 |