Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur POM, pièce coudée, élément de connexion, tube 12mm

  • ERIKS:13960616
Image 1
Ajouter à la liste

7,78 €/ Unitéhors TVA

9,41 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

16 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
EPV
Constructeur ID
EPV12-FX
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
C
22.9 mm
D
12
d
4.3
E
29.3 mm
X
20