5,56 €/ Unitéhors TVA
6,73 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
415 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | EPV |
Constructeur ID | EPV10-FX |
Forme | Forme en L |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 10 mm |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
C | 20.5 mm |
D | 10 |
d | 4.3 |
E | 27.2 mm |
X | 17 |