Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur POM, élément de connexion, adaptateur Y, tube 4mm

  • ERIKS:13960631
Image 1
Ajouter à la liste

3,21 €/ Unitéhors TVA

3,88 €TVA incluse

262 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
EPY
Constructeur ID
EPY4-FX
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
B
35.5 mm
C
14.9 mm
D
4
d
3.3
F
14 mm
X
10