Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur POM, connecteur 4 mm

  • ERIKS:14378268
Image 1
Plug composite push-in fitting.
Ajouter à la liste

0,77 €/ Unitéhors TVA

0,93 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

540 En stock - Date de livraison estimée 06/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
EPP
Constructeur ID
EPP4-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
B
28 mm
C
15 mm
D
4
P1
5 mm
P2
3 mm