Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur POM, connecteur 12mm

  • ERIKS:13960597
Image 1
Plug composite push-in fitting.
Ajouter à la liste

1,49 €/ Unitéhors TVA

1,80 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 23/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
EPP
Constructeur ID
EPP12-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
12 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
B
44 mm
C
23 mm
D
12
P1
13 mm
P2
6 mm