Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur mini, laiton nickelé/POM, droit, filet mâle M5 x tube 4 mm

  • ERIKS:13960468
Image 1
Ajouter à la liste

2,80 €/ Unitéhors TVA

3,39 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Constructeur ID
EPC4-M5C-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
4 mm
Type de filetage
Filetage extérieur (M)
Dimension de filetage
M 5
Pression de service
de -0.75 jusqu'à 8 bar
Température de fonctionnement
de 0 jusqu'à 60 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)