Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur, laiton nickelé, raccord cloison, élément de connexion, tube 6mm

  • ERIKS:13960580
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Bulkhead union composite push-in fitting.
Ajouter à la liste

7,22 €/ Unitéhors TVA

8,74 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

30 En stock - Date de livraison estimée 12/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
EPM
Constructeur ID
EPM6-FX
Forme
Cloisons
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
B
33.3 mm
C
16 mm
D
6
E
10.7 mm
H
17 in
M
M14
X
12