11,15 €/ Unitéhors TVA
13,49 €TVA incluse
Date de livraison estimée - 27/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | EPM |
Constructeur ID | EPM12-FX |
Forme | Cloisons |
Matériau | PBT |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 18 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 70 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | POM |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |
B | 46.7 mm |
C | 22.7 mm |
D | 12 |
E | 16 mm |
H | 27 in |
M | M22 |
X | 20 |