Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur, laiton nickelé, raccord cloison, élément de connexion, 8mm

  • ERIKS:14059887
Image 1
Ajouter à la liste

7,89 €/ Unitéhors TVA

9,55 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

154 En stock - Date de livraison estimée 10/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
MPM
Constructeur ID
MPM8-FX
Forme
Cloisons
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)