Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur, laiton nickelé/POM, pièce coudée universelle, G1/8" x tube 8 mm

  • ERIKS:14334215
Image 1
Ajouter à la liste

5,56 €/ Unitéhors TVA

6,73 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

100 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
EPGL
Constructeur ID
EPGL8-G01(1)-FX
Forme
Forme en L
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/8
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 18 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 70 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)
A
24.5
B
5.5 mm
C
18.3 mm
D1
6 mm
D2
8 mm
G
1/8
H
14 in
K
14 mm
L
28.5 mm
P
14.8 mm
X
14