Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur, laiton nickelé/POM, manchon Y, élément de connexion, 8mm

  • ERIKS:13960637
Image 1
Ajouter à la liste

7,62 €/ Unitéhors TVA

9,22 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 25/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
EPYJ
Constructeur ID
EPYJ08-FX
Forme
Forme en Y
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Pression de service
de -0.75 jusqu'à 10 bar
Température de fonctionnement
de -15 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)