Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur, laiton nickelé/POM, droit, filet femelle G1/4" x tube 10 mm

  • ERIKS:13960485
Image 1
Ajouter à la liste

3,20 €/ Unitéhors TVA

3,87 €TVA incluse

Date de livraison estimée - 30/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
EPCF
Constructeur ID
EPCF10-G02-FX
Forme
Forme droit
Matériau
PBT
Diamètre extérieur du tube
10 mm
Type de filetage
Filetage intérieur BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
POM
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)