Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur, laiton nickelé, filet mâle, coude, R1/4" x tube 8 mm

  • ERIKS:14378192
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords instantanés de la ligne MPL sont entièrement réalisés en laiton et sont adaptés aux connexions rapides dans différentes applications industrielles ; ils sont robustes, compacts et garantissent des performances élevées dans le temps. Tous les raccords MPL sont nickelés électrolytiquement.
Ajouter à la liste

5,29 €/ Unitéhors TVA

6,40 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

480 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
MPL
Constructeur ID
MPL8-02-FX
Forme
Forme en L
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Filetage extérieur BSPT (R)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Pré-revêtement du filetage
Polytétrafluoroéthylène (PTFE)
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)