Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur, laiton nickelé, filet mâle, coude, G1/8" x tube 6 mm

  • ERIKS:14334326
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Les raccords instantanés de la ligne MPL sont entièrement réalisés en laiton et sont adaptés aux connexions rapides dans différentes applications industrielles ; ils sont robustes, compacts et garantissent des performances élevées dans le temps. Tous les raccords MPL sont nickelés électrolytiquement.
Ajouter à la liste

5,85 €/ Unitéhors TVA

7,08 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

4160 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Pression de service
de -0.95 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 150 °C