12,08 €/ Unitéhors TVA
14,62 €TVA incluse
Vendu par: 10Commande minimum: 10
300 En stock - Date de livraison estimée 09/11/2026Suivi des commandes en temps réel
Choisissez votre date de livraison
Livraison gratuite à partir de € 150
Marque | FLEXION |
Type | MPE |
Constructeur ID | MPE12-FX |
Forme | Forme T |
Matériau | Laiton, nickelé |
Diamètre extérieur du tube | 12 mm |
Pression de service | de -0.99 jusqu'à 20 bar |
Température de fonctionnement | de -20 jusqu'à 150 °C |
Fluide | Air comprimé |
Type tube | PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques |
Matériau du joint | NBR |
Matériau du bouton poussoir | Laiton, nickelé |
Matériau de la bague du serrage | Acier inoxydable 301 (1.4310) |