Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur, laiton nickelé, droit, filet mâle G1/4" x tube 8 mm

  • ERIKS:14378196
Image 1
Ajouter à la liste

3,05 €/ Unitéhors TVA

3,69 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

690 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
MPC
Constructeur ID
MPC8-G02-FX
Forme
Forme droit
Matériau
Laiton, nickelé
Diamètre extérieur du tube
8 mm
Type de filetage
Fileté BSPP (G)
Dimension de filetage
1/4
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 80 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
NBR
Matériau du bouton poussoir
Laiton, nickelé
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)