Eriks
FLEXION

FLEXION Connecteur en acier inoxydable AISI 316L, raccord cloison, élément de connexion tube 6mm

  • ERIKS:14060068
Image 1
Ajouter à la liste

66,33 €/ Unitéhors TVA

80,26 €TVA incluse

Vendu par: 10Commande minimum: 10

42 En stock - Date de livraison estimée 13/11/2026

Suivi des commandes en temps réel

Choisissez votre date de livraison

Livraison gratuite à partir de € 150

Marque
FLEXION
Type
SSPM
Constructeur ID
SSPM6-FX
Forme
Cloisons
Matériau
Acier inoxydable 316L
Diamètre extérieur du tube
6 mm
Pression de service
de -0.99 jusqu'à 20 bar
Température de fonctionnement
de -20 jusqu'à 180 °C
Fluide
Air comprimé
Type tube
PA 12 (Nylon), PA 1012 (Nylon) ou PU SH A 98 tubes métriques
Matériau du joint
FPM (FKM)
Matériau du bouton poussoir
Acier inoxydable 316
Matériau de la bague du serrage
Acier inoxydable 301 (1.4310)